Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Kuvertierumschlag
>
Artikel
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-K0086
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
K0086
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kuvertierbriefumschlag
Kuvertierhülle
Kuvertiertasche
Kuvertierumschlag
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
125 x 235 mm
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
1000
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
kuvertierhüllen mit fenster 80g
,
kuvertierhülle mit fenster
,
kuvertierhülle 80g
,
Briefumschläge
,
Briefumschlag
,
Versandtasche
,
Briefhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,01721*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03111*
€ 0,03702
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03041*
€ 0,03619
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02691*
€ 0,03202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02516*
€ 0,02994
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02436*
€ 0,02899
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02331*
€ 0,02774
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02226*
€ 0,02649
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02121*
€ 0,02524
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01721*
€ 0,02048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen