Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0008/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0008/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.