Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0008/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0008/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.