Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0008/250
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0008/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01734*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,03456*
€ 0,04113
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,02874*
€ 0,0342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,02486*
€ 0,02958
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,02298*
€ 0,02735
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02184*
€ 0,02599
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,01734*
€ 0,02063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.