Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0008/500
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0008/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag Abdeckstreifen, weiss 80g, Fenster, grau Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01708*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03148*
€ 0,03746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03058*
€ 0,03639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02722*
€ 0,03239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02528*
€ 0,03008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02448*
€ 0,02913
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,02344*
€ 0,02789
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02232*
€ 0,02656
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02128*
€ 0,02532
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01708*
€ 0,02033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.