|  |
 |
| Artikel-Nr.: 32WQS-S0028/250 Herst.-Nr.: S0028/250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DL Briefumschlag,selbstklebend,Recycling grau 75g , Umweltengel mit blauem Engel zertifiziert Weitere Informationen:  |  | Format: | DIN lang (110 x 220mm) | Verschlussart: | selbstklebend | Fenster: | nein | Papierqualit„t: | Recycling | Papierfarbe: | grau | Verpackungseinheit: | 250 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Versandtasche |
|  |  |
| |