Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
DL Fensterbriefumschlag
>
Artikel
DL Briefumschlag, selbstklebend, holzfrei, FSC zertifiziert weiss 75g, grauer Innendruck,mit Fenster
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-S0030/025
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
S0030/025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag, selbstklebend, holzfrei, FSC zertifiziert weiss 75g, grauer Innendruck,mit Fenster
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
selbstklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
25
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend weiss 75 g
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 haftklebung
,
Versandtasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0176*
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen