Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
DL Fensterbriefumschlag
>
Artikel
DL Briefumschlag, selbstklebend, holzfrei, FSC zertifiziert weiss 75g, grauer Innendruck,mit Fenster
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-S0030
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
S0030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag, selbstklebend, holzfrei, FSC zertifiziert weiss 75g, grauer Innendruck,mit Fenster
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
selbstklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
1000
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend weiss 75 g
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 haftklebung
,
Versandtasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,01301*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02365*
€ 0,02814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02305*
€ 0,02743
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02067*
€ 0,0246
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01913*
€ 0,02276
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01853*
€ 0,02205
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01769*
€ 0,02105
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01685*
€ 0,02005
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01611*
€ 0,01917
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01301*
€ 0,01548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen