| |
|
| Artikel-Nr.: 32WQS-S9002 Herst.-Nr.: S9002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DL Briefumschlag, Haftklebung mit Abdeckstreifen, recycling grau 75g mit blauem Engel zertifiziert Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang (110 x 220mm) | Verschlussart: | Haftklebung mit Abdeckstreifen | Fenster: | ja | Papierqualit„t: | Recycling | Papierfarbe: | grau | Verpackungseinheit: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster grau selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Versandtasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 32WQS | | | | | | € 9,95* | ab € 12,56* | € 22,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 26,77* | € 36,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 32WQS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01256* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 32WQS | | Versand: Lager 32WQS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* | | ab € 77,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 32WQS | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|