Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antirutschmatte
>
Artikel
Anti-Rutsch-Matte sw 1200mm Rolle 10m
Menge:
m²
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10029497
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10029497
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte 1200 mm breit Farbe schwarz Black Cat
Weitere Informationen:
Dicke:
3,8 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
BLACK-CAT-Matte
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Betriebseinrichtung
>
Arbeitsplatzmatten und Bodenbeläge
>
BLACK-CAT-Sicherheits-Antirutschmatte (Rolle)
Weitere Suchbegriffe:
anti-rutsch-matte black
,
anti rutsch-matte
,
antirutsch-matte 70cmx10m
,
Black Cat
,
Gummimatte
,
Profilmatte
,
Antirutsch
,
Rutsch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,46*
Preis gilt ab 6.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 25,91*
€ 30,83
pro m²
ab 24 m²
€ 25,60*
€ 30,46
pro m²
ab 60 m²
€ 23,98*
€ 28,54
pro m²
ab 120 m²
€ 23,00*
€ 27,37
pro m²
ab 6000 m²
€ 21,46*
€ 25,54
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teroson SB 2444 Profilgummi-Klebstoff für poröse Materialien, Inhalt: 58 g
Henkel
447064
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen