| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10042408 Herst.-Nr.: BTW 80 CATN9/SP EAN/GTIN: 7316574735648 |
| |
|
| | |
| Schraegkugellager BTW 80 CATN9-SP SKF 234716 TN9-SP Weitere Informationen: | | Typ: | BTW 80 | Ausführung: | CATN9-SP | Innen Ø: | 80,00 mm | Außen Ø: | 125,00 mm | Breite: | 54,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialschräglager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,63* | € 767,76* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 707,94* | € 787,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,73* | € 840,23* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 834,90* | € 948,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,60* | € 1.314,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|