Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPAx1207 Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086086
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10086086
EAN/GTIN:
     4014486076752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Schmalkeilriemen Optibelt SPA 1207 Ld Red-Power 3
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1207 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Red Power 3
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, Red Power, Optibelt, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,6975*
€ 15,8175*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 13,19*
€ 17,76*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,14*
1
€ 3,19*
ab € 13,52*
€ 18,21*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 14,19*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.