Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPAx1382 Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086106
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10086106
EAN/GTIN:
     4014486076943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Schmalkeilriemen Optibelt SPA 1382 Ld Red-Power 3
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1382 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Red Power 3
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, Red Power, Optibelt, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 13,5825*
€ 18,7025*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 20,72*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 15,24*
€ 20,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,52*
1
€ 3,19*
ab € 15,71*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.