Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-Reib RZ 100 x 160 b 50 CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10099238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160/50-100Z RS CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reibring zylindrischer Radkörper
Gummimetall
Radkörper
Reibring
Reibring zylindrisch 160-50-100z RS ContiTech
Weitere Informationen:
Herstellerbezeichnung:
160/50-100 z
Breite:
50 mm
Material:
RS - CR
Außen Ø:
160 mm
Innen Ø:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.