Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte sw 200mm Rolle 10m


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10110082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte 200 mm breit, Rollenlaenge 10 m Farbe schwarz Black Cat
Weitere Informationen:
Dicke:
3,8 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
BLACK-CAT-Matte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Black Cat, Gummimatte, Profilmatte, Antirutsch, Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 6.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 m²
€ 27,12*
€ 32,27
pro m²
ab 4 m²
€ 26,95*
€ 32,07
pro m²
ab 10 m²
€ 25,27*
€ 30,07
pro m²
ab 20 m²
€ 24,43*
€ 29,07
pro m²
ab 40 m²
€ 23,53*
€ 28,00
pro m²
ab 6000 m²
€ 20,23*
€ 24,07
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
447064
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.