Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidroehnmaterial M 1721 - 2,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10199906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     875083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidröhnmaterial Sonit
Dämmstoff
Dämmung
Lärmschutz
Polyvinylacetat-Kunststoffmischfolie M 1721-2,9,grau ohne Vlies 1600mm x 1000mm x 2,9mm einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Typ:
M 1721/2,9
Länge:
1600 mm
Breite:
1000 mm
Dicke:
2,9 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.