Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-WE G, MB, SR, BG 600, G 1, 1,5-9, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10222735
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116430
EAN/GTIN:
     4047322308489
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit BG 600 G 1 -GFRL 55 A 3-tlg. G mit Metallbehaelter u. Sichtrohr, 5 µm, PE max. 10 bar, Regelber. 1,5 - 9 bar, Ablass VA
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
GFRL 55 A
A:
295,00 mm
B:
280,50 mm
C:
61,50 mm
Gewinde:
G 1
D:
219,00 mm
Durchfluss:
3750 l/min
Regelbereich min.:
1,50 bis 9,00 bar
Baugröße:
600
Kondensatablass:
vollautomatisch
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Filterfeinheit:
5 µm
Federhaube:
POM
Betriebsdruck:
10 bar
Serie:
G
Dichtmaterial:
NBR
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,61*
€ 235,13*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 267,56*
€ 383,29*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,37*
€ 452,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.