Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl. 11PA, R 1/4, Drm 6,3x4,8, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10229961
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     137368
EAN/GTIN:
     4047322513517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Spiralschlauch AD= 6 R 1/4 -SP 6-1000 Verschraubung u. Knickschutzfeder, Nylon 11 PA,,3x4,8, PN bei 23 °C max. 16 bar, Laenge 10,0 m
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
SP 6-1000
Gewinde:
R 1/4
Schlauch-Ø:
6,3x4,8 mm
Arbeitslänge max.:
10,00 MTR
Windungen:
60
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Spiralschlauch, einschraubstutzen, Fluidtechnik, Schlauch, Rohrwendel, PA, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.