Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte SP Spezial Plus 1250x5mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10417933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10417933
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummi - Antirutschmatte SP Spezial Plus schwarz mit roten und weißen Farbpartikel 5,0 mm dick Breite 1250 mm
Weitere Informationen:
Dicke:
5 mm
Länge:
12 MTR
Breite:
1250 mm
Typ:
Antirutschmatte SP Spezial Plus
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Matte, Antirutsch, SP Spezial Plus, Recyclingmatte, Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 18,88*
€ 22,47
pro m²
ab 2 m²
€ 18,69*
€ 22,24
pro m²
ab 5 m²
€ 18,15*
€ 21,60
pro m²
ab 10 m²
€ 17,10*
€ 20,35
pro m²
ab 20 m²
€ 16,79*
€ 19,98
pro m²
ab 3000 m²
€ 13,62*
€ 16,21
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.