Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte sw 1000mm Rolle 10m


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1090360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte 1000 mm breit Farbe schwarz Black Cat
Weitere Informationen:
Dicke:
3,8 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
BLACK-CAT-Matte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Black Cat, Gummimatte, Profilmatte, Antirutsch, Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 5.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 26,32*
€ 31,32
pro m²
ab 20 m²
€ 25,79*
€ 30,69
pro m²
ab 50 m²
€ 24,75*
€ 29,45
pro m²
ab 100 m²
€ 24,36*
€ 28,99
pro m²
ab 5000 m²
€ 21,40*
€ 25,47
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
447064
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.