Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR conti-t SPZx862 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-130050
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6571088
EAN/GTIN:
     4010858710880
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
Schmalkeilriemen Conti-Tech SPZ 862 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
862 mm
Profil:
SPZ
Hersteller:
Continental
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen conti, Optibelt, ContiTech, Profil SPZ, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,45*
Lager 334
6
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,48*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.