Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BTW 80 CTN9-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4015490
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BTW 80 CTN9/SP
EAN/GTIN:
     7316574675326
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Axialschraeglager BTW 80 CTN9-SP SKF 234416 TN9-SP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BTW 80
Ausführung:
CTN9-SP
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
54,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial-schrägkugellager skf, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,98*
€ 703,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,12*
€ 707,35*
€ 4,95*
ab € 730,62*
€ 779,62*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 722,33*
€ 790,91*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 746,96*
€ 798,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,94*
€ 950,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,97*
€ 948,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,26*
€ 916,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,49*
€ 900,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,96*
€ 888,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.