Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BTW 55 CTN9-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4072170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BTW 55 CTN9/SP
EAN/GTIN:
     7316574836246
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Axialschraeglager BTW 55 CTN9-SP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BTW 55
Ausführung:
CTN9-SP
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
44,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial-schrägkugellager skf, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 536,35*
€ 576,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,87*
€ 626,41*
€ 4,95*
ab € 588,426*
€ 629,406*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 578,45*
€ 638,18*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 601,87*
€ 644,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,40*
€ 766,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,66*
€ 761,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,01*
€ 741,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,99*
€ 725,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,87*
€ 716,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.