Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoepsel 303 Nachfuellpackung, GrL 1006186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4190710
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1320160105
EAN/GTIN:
     7312550061862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Honeywell Bilsom Schaumstoffstoepsel 303 L Nachfuellpackung a 200 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
L
HTN:
1006186
Anwendung:
mittlere bis hohe Lärmpegel, ganztägig
Farbe:
gelb/weiß
Inhalt:
1 Pack = 200 Stück
Material:
PU-Schaumstoff
SNR-Wert:
33 dB
Norm:
EN 352-2
Gewicht:
ca. 1 g
Hersteller:
Honeywell
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
467
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,30*
€ 19,90*
2 Tage
1779
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 19,91*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,47*
€ 21,07*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 21,07*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 33,41*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,16705* pro Paar)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 29,35*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,34*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,14545*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,39*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,77*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,53*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,24*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 0,0915*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,80*
Ähnlich
Honeywell
1005980
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.