Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoepsel 303 Nachfuellpackung, Gr S 1006187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4190720
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1320160111
EAN/GTIN:
     7312550061879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Honeywell Bilsom Schaumstoffstoepsel 303 S Nachfuellpackung a 200 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
S
HTN:
1006187
Anwendung:
mittlere bis hohe Lärmpegel, ganztägig
Farbe:
gelb/weiß
Inhalt:
1 Pack = 200 Stück
Material:
PU-Schaumstoff
SNR-Wert:
33 dB
Norm:
EN 352-2
Gewicht:
ca. 1 g
Hersteller:
Honeywell
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel bilsom, sammelbehälter, Gehörschutz, BILSOM, Stöpsel
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,94*
€ 25,55*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,10*
€ 25,57*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,02*
€ 25,57*
2 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 26,80*
Lager 334
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 33,18*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,05*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 28,96*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,49*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,14545*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,50*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,55*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,28*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,32*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 1,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,31*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,13*
Ähnlich
Honeywell
1000107
ab € 25,24*
Ähnlich
Honeywell
1013047
ab € 22,20*
Ähnlich
Moldex/Metric
645101
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.