Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR conti-t XPAx1180/Lw VX Advance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     334-4278180
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6577242
EAN/GTIN:
     4064877097156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
Schmalkeilriemen Conti-Tech XPA 1180 Lw Ausf. VX Advance
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1180 mm
Hersteller:
Continental
Ausführung:
CONTI®VX ADVANCE
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, VX Advance, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,67*
Lager 334
5
€ 7,95*
ab € 10,76*
€ 15,74*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.