Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Kantenschutzprofil
>
Artikel
PVC-MklProf. GRE2063 gr-h 100m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-763100
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
763100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 6-8 mm
kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 1000x50x100m
Metallklammerprofil Klemmprofil 6 - 8mm Gemaeß Zeichnung GRE-2063 Qualitaet PVC Farbe hellgrau
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2063
Qualität:
PVC
Farbe:
grau
Klemmbereich:
6 - 8 mm
VPE:
100 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Metallklammer- und Kantenschutzprofile
>
Kantenschutz, PVC mit Metalleinlage
>
GRE2063 Klemmbereich 6 - 8 mm
Weitere Suchbegriffe:
Metallklammer- und Kantenschutzprofil
,
PVC mit Metalleinlage
,
Dichtprofil
,
Dichtung
,
Metallklammerprofil
,
Kantenschutz
,
Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1478*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,6278*
€ 3,12708
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,5478*
€ 3,03188
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,3978*
€ 2,85338
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,2978*
€ 2,73438
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,1478*
€ 2,55588
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE Gehrungsschere Löwe 3101 15mm 2Anschläge 45Grad
Original LÖWE
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen