Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PA 6 Rundstab nat Ø56x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1700121126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6 Rundmaterial natur 1000mm lg x 56 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
56 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa6 rundstab, polyamid rundstab, PA 6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,96*
€ 57,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,64*
€ 55,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,16*
€ 53,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,93*
€ 52,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,75*
€ 52,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,31*
€ 43,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.