Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 66 Rundstab nat Ø130x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10422118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6.6 Rundmaterial natur 1000mm lg x 130 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 66
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa6 rundstab, polyamid rundstab, PA 6.6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6.6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,36*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 374,41*
€ 445,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 373,79*
€ 444,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 368,46*
€ 438,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 351,10*
€ 417,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 309,36*
€ 368,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.