Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PA 6 Rundstab nat Ø90x1000 FOOD GRADE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10422559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6 Rundmaterial natur FOOD GRADE 1000mm lg x 90 mm inkl. FOOD GRADE Zertifikat
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
EU 10/2011 + FDA
Gewicht:
7,58 kg/m
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6
Dichte:
1,14 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa6 rundstab, polyamid rundstab, PA 6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6, natur, Ertalon, Polyamid, FoodGrade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,35*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 148,11*
€ 176,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 147,60*
€ 175,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 143,52*
€ 170,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 119,35*
€ 142,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.