Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 66 Rundstab nat Ø25x1000 FOOD GRADE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10422604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6.6 Rundmaterial natur FOOD GRADE 1000mm lg x 25 mm inkl. FOOD GRADE Zertifikat
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
EU 10/2011 + FDA
Gewicht:
0,595 kg/m
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 66
Dichte:
1,14 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa6 rundstab, polyamid rundstab, PA 6.6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6.6, natur, Ertalon, Polyamid, FoodGrade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,25*
€ 21,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,93*
€ 21,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,86*
€ 21,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,21*
€ 20,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,63*
€ 19,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,60*
€ 16,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.