Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3266
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.001
EAN/GTIN:
     4057298145490
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

CASIA 2 3xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik

CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in Edelstahl-Optik, 3xUTE Frankreich Steckdosen 35° schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CASIA
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.06 m
Breite:
0.08 m
Tiefe:
0.24 m
Gewicht:
0.64 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.64 kg
Bruttogewicht:
0,64
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, Küche, Anschlussfelder, 932001, Aufbau, BACHMANN, Rehau Wandkanalsteckdose, 4057298145490, CASIA 2, 932.001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 55,40*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,82*
€ 57,94*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,42*
€ 59,94*
€ 4,70*
ab € 50,88*
€ 66,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,19*
€ 89,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.