Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW
BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW
BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW
BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW
BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW
BACHMANN CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3278
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.105
EAN/GTIN:
     4057298145599
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH SW

CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in RAL9005 schwarz 4xUTE Frankreich Steckdose 35° schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CASIA
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.06 m
Breite:
0.08 m
Tiefe:
0.48 m
Gewicht:
1.08 kg
Bruttogewicht:
1,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, CASIA 2, 4057298145599, Rehau Wandkanalsteckdose, 932105, BACHMANN, Anschlussfelder, Aufbau, Küche, 932.105
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 80,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,92*
€ 84,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,33*
€ 87,17*
€ 4,70*
ab € 76,53*
€ 97,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,94*
€ 130,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.