Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabelschlange Flex II silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabelschlange Flex II silber
BACHMANN Kabelschlange Flex II silber
BACHMANN Kabelschlange Flex II silber
BACHMANN Kabelschlange Flex II silber
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3824
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.021
EAN/GTIN:
     4016514060191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelschlange Flex II silber

  • Farbe silber
  • L=100 cm
  • Einzelverpackung im Polybeutel
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
silberfarben
Länge:
1 m
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
830 mm
Gewicht:
0.246 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
0.207 kg
Bruttogewicht:
0,207
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlange, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch, Kabelführung, Kabelmanagement, Facility-Produkte, BACHMANN, 4016514060191
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 26,48*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 30,51*
1
€ 5,00*
ab € 22,63*
€ 30,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 30,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,62*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.