Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in Patchkabel, Akku
Artikel-Nr.:
     337-21.15.2298
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     CPZLWLA2
EAN/GTIN:
     4055516084095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor

LED Detector Pro - Injektor zur Energieeinspeisung in die saCon Patchkabel

Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor in die dafür vorgesehenen Kontaktpaare am RJ45-Stecker gesteckt und der Knopf betätigt. Durch das wiederholte Betätigen kann zwischen vier Betriebszuständen gewechselt werden. Um den Akku aufzuladen, wird der Detektor mithilfe eines mitgelieferten USB-Micro-Kabels an eine USB-Schnittstelle angesteckt.

Einsatzbereiche:
  • Zur Spannungseinspeisung in alle saCon Patchkabel geeignet

Eigenschaften:
  • Material: Metall
  • Farbe: Metallisch silbrig
  • Kontakt: Anschluss mit Stecker
  • Interner Akku 5VDC
Anwendungshinweis:

Der saCon Injektor Pro dient zur Einspeisung in LED-Patchkabel (CU und LWL). Er wird mittels Druckschalter eingeschaltet und stellt vier wählbare Modi (Aus, Dauerlicht, schnelles Blinken und langesames Blinken) zur Auswahl. Mittels beigefügtem Ladekabel kann der Injektor Pro an einer aktiven USB Typ A Buchse angesteckt und geladen werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
saCon
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
PoE-Injektor
Farbe:
silberfarben
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.127 kg
Bruttogewicht:
0,127
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.43
Weitere Suchbegriffe: Anschluss, Kabel, Netzwerkverbinder, EasyLan, Netzwerk, Datenkabel, Detector-Pro, CPZLWLA2, Steckverbinder, Patchkabel, LED, Netzwerkanschlusstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,63*
€ 53,11*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,39*
€ 53,78*
Lager 337
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 67,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,29*
€ 70,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,50*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyLan
442601,050
ab € 3,93*
Zubehör
EasyLan
LSD02200010
ab € 14,45*
Zubehör
EasyLan
LSD32200010
ab € 11,28*
Zubehör
EasyLan
LSD42100010
ab € 13,21*
Zubehör
EasyLan
LSD42200010
ab € 14,62*
Zubehör
EasyLan
LSD31100010
ab € 13,92*
Zubehör
EasyLan
LSD41100010
ab € 14,56*
Zubehör
Sacon
442621,050
ab € 3,77*
Zubehör
Sacon
LSD32100010
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.