Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 42TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 42TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 42TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 42TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 42TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 42TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8976
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562758
EAN/GTIN:
     4036088074769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Baugruppenträger

Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 42 TE, 340 mm Leiterplattenlänge

MOUNTING PLATE 340D 42HP

Zur Befestigung schwerer Ausbauteile - Montageplatte, volle BreiteDie Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger/das Systemgehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt - Montageplatte, TeilbreiteDie Montageplatte in Teilbreite wird mit einem Befestigungsstreifen an den Modulschienen montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
42 TE
Tiefe:
292.2 mm
Bruttogewicht:
0,28
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, schroff chassisplatten, chassisplatte, MOUNTING, 340D, MOUNTING PLATE 340D 42HP, 42HP, 34562758, 34562-758, PLATE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 28,23*
2
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 31,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562754
ab € 16,28*
Zubehör
Schroff
34562757
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.