Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Oki 43502302 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Oki 43502302 schwarz
Ampertec Toner ersetzt Oki 43502302 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1178/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     43502302
EAN/GTIN:
     4260206570769
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 4.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI B 4400, OKI B 4400 N, OKI B 4600, OKI B 4600 N, OKI B 4600 NPS, OKI B 4600 PS


Kompatible Geräte:
OKI:
B 4400; B 4400 N; B 4400 Series; B 4600; B 4600 N; B 4600 NPS; B 4600 PS; B 4600 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT1178/AM, OKI B 4400, OKI B 4400 N, OKI B 4600, OKI B 4600 N, OKI B 4600 NPS, OKI B 4600 PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
OKI
43501902
ab € 151,73*
Ähnlich
OKI
43502302
ab € 59,89*
Ähnlich
WhiteBox
43502302
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.