Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100708
Hersteller:
     KÜTAHYA
Herst.-Nr.:
     EO12JK00
EAN/GTIN:
     8690053505847
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
KÜTAHYA »Frig« Schüssel stapelbar, Höhe: 60 mm, ø: 120 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
ø:
120 mm
Ausführung:
stapelbar
EAN Stück:
8690053505847
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,4375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,58008*
€ 47,1003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,31008*
€ 46,779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,32004*
€ 43,22085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,99004*
€ 42,82815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,57004*
€ 42,32835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.