Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100713
Hersteller:
     KÜTAHYA
Herst.-Nr.:
     FO013C00
EAN/GTIN:
     8690053422069
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 65 mm, ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,18 l
ø:
80 mm
EAN Stück:
8690053422069
Höhe:
65 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,35667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72002*
€ 23,46682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,57002*
€ 23,28832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14002*
€ 16,82662
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KÜTAHYA
FO01CT00
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.