Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100733
Hersteller:
     KÜTAHYA
Herst.-Nr.:
     FO14KK00
EAN/GTIN:
     8690053504345
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
KÜTAHYA »Frig« Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 140 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8690053504345
ø:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,81417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,25008*
€ 53,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,65008*
€ 49,5636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,29008*
€ 49,1352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,72008*
€ 48,4569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,77004*
€ 40,18635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.