Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221100957
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     E103RIT01CF
EAN/GTIN:
     8697700053829
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Odette Olive« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter

Grüne Steinoptik
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
ø:
93 mm
Inhalt:
0,23 l
EAN Stück:
8697700053829
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,71667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,66004*
€ 53,14545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,88002*
€ 51,02722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,35004*
€ 50,39655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,30002*
€ 40,81702
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BONNA
ODTOLGRM04CT
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.