Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Produktbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Logo zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Logo zu BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean
Artikel-Nr.:
     3391-221113231
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     SPEOCRIT04CPF
EAN/GTIN:
     8697700112359
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, ocean

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700112359
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,25 l
Farbe:
ocean
ø:
93 mm
Höhe:
68 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,619*
€ 10,169*
Lager 3391
18
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 74,96004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,96004*
€ 89,20245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,64004*
€ 87,63165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,23*
€ 69,2937
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonna
SPEOCGRM04CT
ab € 5,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.