Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113308
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ABBRIT02KT
EAN/GTIN:
     8697700123133
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
BONNA »Aura« Espresso-Untere, black berry, ø: 120 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
black berry
EAN Stück:
8697700123133
ø:
120 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,303*
€ 4,593*
Lager 3391
10
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,80004*
€ 17,27004*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,07002*
€ 27,86004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27004*
€ 20,55135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,28004*
€ 19,37325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88002*
€ 18,89722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,28002*
€ 18,18322
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,80004*
€ 15,23205
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,13334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
ABBRIT02KF
ab € 4,283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.