Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, black berry, Inhalt: 0,21 Liter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221113449
Hersteller:
BONNA
Herst.-Nr.:
ABBBNC01CF
EAN/GTIN:
8697700128213
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, black berry, Inhalt: 0,21 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,21 l
Ausführung:
stapelbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
black berry
Material:
Porzellan
Höhe:
70 mm
ø:
80 mm
EAN Stück:
8697700128213
... >
»Aura«
>
»Black Berry«
>
Kaffee-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffeetasse 0,21l
,
kaffee obere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,88004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,31334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,38002*
€ 38,53222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,90002*
€ 37,96102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,88004*
€ 30,79725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonna Aura Blackberry Gourmet Kombiuntertasse 16cm, Handbemalt, lila, Porzellan
Bonna
ABBGRM04CT
ab € 4,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen