Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221141103
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1640041451
EAN/GTIN:
     5450523054830
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter

Affinity ist auf jedem Kontinent und in jeder Küche zuhause. So gesehen ist Affinity der Kosmopolit unter den Geschirren. Doch bei aller Weltoffenheit präsentiert sich Affinity auch bodenständig. Die Porzellanartikel bieten die ideale Bühne für alle regionalen Spezialitäten dieser Erde – sei es im Businesshotel, in der Kantine oder in der Szenebar.

Weitere Informationen:
Höhe:
59 mm
ø:
60 mm
Inhalt:
0,1 l
EAN Stück:
5450523054830
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,005*
€ 8,115*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,13004*
€ 44,49*
Lager 3391
14
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,37004*
€ 44,56002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,56002*
€ 53,02642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,15004*
€ 52,53855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,34002*
€ 50,38462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,37004*
€ 40,90035
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,72834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4004-1280
ab € 5,971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.