Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv
Artikel-Nr.:
     3391-221154100
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     604618
EAN/GTIN:
     5410595721870
FINE 2 DINE »Ceres« Untere für Espresso- und Kaffee-Obere, schwarz reaktiv

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
EAN Stück:
5410595721870
ø:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
schwarz reaktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FINE 2 DINE
604615
ab € 2,89*
Sonstiges
FINE 2 DINE
604616
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.