Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3391-221154116
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     604666
EAN/GTIN:
     5410595700431
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
FINE 2 DINE »Ceres« Kaffee-Obere, Inhalt. 0,19 Liter, Höhe: 70 mm, grau

Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Farbe:
grau
ø:
80 mm
Material:
Porzellan
EAN Stück:
5410595700431
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,19 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FINE 2 DINE
604696
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.