Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157035
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY0818/X8203
EAN/GTIN:
     8590453628538
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
LILIEN »Daisy« Aquamarin Kaffee-Obere hoch, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 73 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Inhalt:
0,18 l
ø:
85 mm
EAN Stück:
8590453628538
Farbe:
aquamarin
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LILIEN
DSY1715/X8203
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.