Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157096
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY0610/X8200
EAN/GTIN:
     8590453629245
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
LILIEN »Daisy« Lachsrosa Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 49 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Inhalt:
0,1 l
ø:
120 mm
EAN Stück:
8590453629245
Farbe:
lachsrosa
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LILIEN
DYS1712/X8200
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.