Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-221197845
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-14772
EAN/GTIN:
     4012438502748
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,29 Liter, weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
EAN Stück:
4012438502748
ø:
100 mm
Inhalt:
0,29 l
Höhe:
70 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,029*
€ 11,979*
Lager 3391
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 50,64*
€ 65,24004*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,18*
€ 77,04*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,24004*
€ 77,63565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,67004*
€ 76,95735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,25004*
€ 72,88755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,75004*
€ 71,10255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,64*
€ 60,2616
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenthal
11770-800001-14741
ab € 5,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.